Motion
HA 3126 E

SKF
HA 3126 E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.4375 po, longueur totale 92 mm, taille de filetage M130x2
N° D’ARTICLE MI04498980
N° MFRHA 3126 E
Prix718.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 3126 E

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 4.4375 po, longueur totale 92 mm, taille de filetage M130x2
N° D’ARTICLE MI04498980
N° MFRHA 3126 E
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
Prix718.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.4375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    6.4961 po
  • Global Longueur  
    92 mm
  • Largeur totale
    3.6220 po
  • Filetage Taille  
    M130x2
  • Poids
    8.825 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Numéro d’écrou hydraulique
    HMV 26E
  • Comprend
    Contre-écrou (KMFE26)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KMFE26
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316571535685

Aperçu

Description du fabricant
HA3126E MANCHON ADAPTATEUR