Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordGS42
- Épaisseur de l’élément0,790 po
- Désalignement angulaire maximal1 °
- Diamètre extérieur3.740 po
Détails
- CouleurJaune
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS42
- Duromètre d’élément92 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Instructions d’installation
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant68514467258
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144672582
- Rpm max.8050 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple4690 po
- CUP_NON685144672582
Aperçu
- 6 par ensemble