Spécifications
Dimensions
- Taille de l’embout1 Tri-Wing, 1/8 in, 10 Spanner, 10 Torq-Set, 2 Tri-Wing, 2 mm, 2.5 mm, 3 Tri-Wing, 3 mm, 3/16 in, 3/32 in, 4 Spanner, 4 Tri-Wing, 4 mm, 5 mm, 5/32 in, 6 Spanner, 6 Torq-Set, 7/64 in, 8 Spanner, 8 Torq-Set, 9/64 in, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T7, T8
- Longueur totale1.0000 po | 2.50 cm
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Style de pointe de mècheHexagonales, spécialisées, Torx
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- MatérielAcier
- Nombre de bits inclus31
- Nombre de pièces32
- Type de mèche spécialiséeClé, Torq-Set, Tri-Wing
- InviolableInviolable
- TypeJeu de mèches inviolables
- CUP_NON092644325250