Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/2 po, 1-13/64 po, 1-19/32 po, 1-3/16 po, 1-31/64 po, 1-41/64 po, 1-5/16 po, 1-5/8 po, 1-9/32 po
- Poids1.10 lb
- Tailles des clés1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome poli
- Numéro CUP du fabricant662679004408
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces9
- CUP_NON662679991593
- Type d’ensemble de clésPieds-de-biche