Motion
00 19 56

KNIPEX
00 19 56

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI04524237
N° MFR00 19 56
Prix155.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 19 56

Pinces pour anneau de retenue - Pour anneaux internes/externes
N° D’ARTICLE MI04524237
N° MFR00 19 56
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
Prix155.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 9/16 po.
  • Longueur
    11 po.
  • Profondeur globale
    2 9/16 po.
  • Hauteur ou largeur totale
    3 13/16 po.
  • Longueur de pièce unique
    11 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    11 po.
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.85 po.
  • Poids de l’outil
    1.575 lb
  • Largeur de l’outil
    3 13/16 po.
  • Largeur
    3 13/16 po.

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de pinces à anneau élastique 4 pièces dans un rouleau d’outils
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Interne ou externe
    Interne/externe
  • Numéro CUP du fabricant
    843221003579
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • CUP_NON
    843221003579

Aperçu

Description du fabricant
00 19 56 PINCES CIRCLIP (4) AVEC
  • Quatre des pinces Circlip les plus vendues de KNIPEX dans une pochette à outils à rouler.
  • Comprend 1 de chacun des éléments suivants : pince circulaire de 7-1/4 po, droite interne (44 11 J2 ), pince circulaire de 6-3/4 po, droite interne 90º inclinée (44 21 J21), pince circulaire de 7-1/4 po, droite externe (46 11 A2), pince circulaire de 6-3/4 po, inclinée externe 90º (46 21 A21).
  • La pochette à roulettes 4 Pocket offre un moyen pratique de ranger les outils lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Poche cousue pour chaque outil afin que les outils restent en sécurité et qu’une fermeture à pression réglable soit maintenue.
  • La pochette est fabriquée en polyester robuste.
  • Style uni, forgé.
  • Pointes solides droites et antidérapantes.
  • Les embouts sont forgés comme une partie de l’outil.
  • Corps et embouts de la pince : acier au chrome vanadium; forgé, durci à l’huile.