Motion
M57ERN
Coupe-joint robuste ergonomique - rappel par ressort, 7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04527215
N° MFRM57ERN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe-joint robuste ergonomique - rappel par ressort, 7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI04527215
N° MFRM57ERN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-1/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    59/64 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8203206030
  • Numéro CUP du fabricant
    037103213549

Aperçu

Description du fabricant
M57ERN 7" CUTTER ERGO
  • Coupe-câble ergonomique robuste
  • Les poignées ergonomiques augmentent la productivité
  • Réduit la fatigue de l’utilisateur et facilite la prise et le contrôle
  • Butées réglables Prolonge la durée de vie du bord de coupe
  • Les ressorts hélicoïdaux de la poignée réduisent la fatigue de l’utilisateur