Spécifications
Dimensions
- Portée maximale9.8000 po
- Poids73.63 lb
Détails
- Capacité11.2 tonnes
- Comprend(1) étui, (1) extracteur TMMA 100H, (1) plaque de traction trisection TMHS 160, (1) couverture de protection du extracteur TMMX 350
- Numéro CUP du fabricant7316572459508
- Nombre de pièces4
- Compatibilité de la série/du systèmeTMMA/H
- CUP_NON7316572459508
Aperçu
- Ensemble composé d’un SKF EasyPull à assistance hydraulique avec une plaque de traction trisection, série TMMS et une couverture de protection pour extracteur facilitant le démontage, sécuritaire et pratiquement sans dommage
- Particulièrement pour le démontage des roulements à rouleaux sphériques et toroïdaux CARB, et d’autres composants tels que les poulies et les volants
- La couverture de protection de l’extracteur, série TMMX, faite d’un matériau transparent solide permet à l’utilisateur de suivre visuellement la procédure de démontage
- Lors du démontage, la couverture aide à protéger contre les fragments volants de roulements ou d’autres composants, améliorant ainsi la sécurité de l’utilisateur
- Étui de rangement robuste fait sur mesure avec suffisamment d’espace pour toutes les pièces, ce qui minimise le risque de perdre ou d’endommager les composants de l’ensemble
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
SKF Brochure Protégée pour une performance supérieure sur le terrainSKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour offrir une performance supérieure dans les environnements difficiles et contaminés, combinant une capacité de charge élevée avec un scellement intégré et une lubrification de première qualité. Ils réduisent la maintenance, prolongent la durée de vie et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.
Voir la documentation
SKF Carte de ligne du roulement à rouleaux montéSKF Les roulements à rouleaux sphériques montés sont robustes, prêts à monter, assemblés en usine, lubrifiés et scellés, conçus pour une installation simple et un alignement facile. Dotés de ConCentra et d’unités de vis de fixation, de joints à lèvres radiaux et de boîtiers de plus grande taille, ils offrent des solutions fiables prêtes pour les convoyeurs, les ventilateurs, les élévateurs à godets et l’équipement d’eaux usées.
Voir la documentation
SKF Dépliant sur les solutions de roulements sans entretienSKF Les roulements sans entretien PEER FaBXTREME sont conçus pour la transformation des aliments et des boissons, l’embouteillage et les environnements de lavage. Construction en acier inoxydable, scellement conforme aux normes de la FDA, graisse Mobil FM222 , anneaux intérieurs allongés et conceptions de remplacement encastrées pour éliminer les temps d’arrêt et réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation
SKF Brochure sur la salubrité et la fiabilité des alimentsSKF La solution à trois barrières de pour les usines de papier améliore la fiabilité des roulements dans les environnements humides hautement contaminés. Combinant une étanchéité avancée, une lubrification optimisée et une technologie de roulement durable, il minimise l’infiltration d’eau, réduit les défaillances prématurées, prolonge la durée de vie et réduit les coûts d’entretien et de temps d’arrêt dans les applications critiques de rouleaux.
Voir la documentation
Plus de ressources
SKF Brochure sur les roulements à billes pour conduites alimentaires pour environnements non corrosifs
SKF Les roulements à billes à rainure profonde Food Line sont dotés de matériaux résistants à la corrosion, de graisse de qualité alimentaire et de solutions d’étanchéité hygiéniques conçues pour les environnements de lavage et de transformation des aliments à haute humidité. Ils aident à prévenir la contamination, à réduire les besoins de relubrification, à prolonger la durée de vie et à soutenir des normes strictes de salubrité alimentaire et de conformité.
SKF Brochure des roulements à rouleaux sphériques Explorer
SKF Les roulements à rouleaux sphériques scellés Explorer sont conçus pour les charges lourdes et les environnements contaminés, combinant une conception de rouleau à haute capacité avec des joints de contact intégrés et une graisse de première qualité. Ils prolongent la durée de vie utile, réduisent l’entretien, préviennent l’infiltration de contaminants et améliorent la fiabilité dans les applications industrielles exigeantes.