Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale6-1/4 po
- Poids de l’outil2.3 lb
- Couple96 pi-lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Série de batteriesMax.
- Type de batterieLithium-ion
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact3400 bpm
- Comprend(2) Blocs-piles au lithium-ion 12V Max
- Vitesse maximale2450 tr/min
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- CUP_NON885911204033
- Tension12 V
Aperçu
- Conception compacte et légère qui s’adapte aux espaces restreints
- 3 DEL avec délai de 20 secondes après le relâchement de la gâchette, pour une visibilité sans ombres
- Enclume à anneaux de porc de 3/8 po pour un changement rapide de douille
- Puissance de couple de 1150 po/lb pour le serrage et le desserrage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire