Motion
ISE30A-N01-B-L

SMC CORP OF AMERICA
ISE30A-N01-B-L

Manocontacteur pneumatique - 1/8 in, corps oblong, plage de pression de service de -0.1 à +1 MPa, plage de température de service de 0 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI04565258
N° MFRISE30A-N01-B-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE30A-N01-B-L

Manocontacteur pneumatique - 1/8 in, corps oblong, plage de pression de service de -0.1 à +1 MPa, plage de température de service de 0 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI04565258
N° MFRISE30A-N01-B-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    44 mm
  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Couleur activée
    Rouge/Vert
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ISE30
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Aperçu

Description du fabricant
ISE30A-N01-B-L 2 COULEURS HAUTE PRÉCISION
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté