Motion
W-260M
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI04636732
N° MFRW-260M
Prix3,974.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 13 PC
N° D’ARTICLE MI04636732
N° MFRW-260M
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
Votre prix3,974.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    32 mm
  • Taille min.
    10 mm
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Accessoires inclus
    Rallonge, clé à cliquet, barre coulissante, poignée de clé
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    26
  • Nombre de douilles
    13 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
W-260M DOUILLES 1/2 PO PRISE 22 DOUILLES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif