Motion
16 20 16 SB

KNIPEX
16 20 16 SB

Outil de démontage de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04640900
N° MFR16 20 16 SB
Prix39.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
16 20 16 SB

Outil de démontage de 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI04640900
N° MFR16 20 16 SB
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
Prix39.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1 1/16 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    1 1/16 po
  • Longueur de pièce unique
    5 1/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.165 lb
  • Largeur de l’outil
    1 3/8 po.

Détails

  • Matériau du corps
    Plastique résistant aux chocs
  • Couleur
    Rouge
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Outil de démontage
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Plastique nu
  • Type de poignée
    Plastique nu
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221004033
  • Matériel
    Plastique résistant aux chocs
  • Nombre de pièces
    1
  • Capacité de dénudage
    4.0 - 16.0 mm (3/16 à 5/8 po)
  • CUP_NON
    843221004033
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
OUTIL DE DIAMANTAGE 16 20 16 SB 5-1/8 PO
  • Pour dénuder tous les câbles ronds courants de 4.0 mm à 16.0 mm.
  • Levier de maintien autoserrant.
  • Avec vis de réglage pour le réglage de la profondeur de coupe.
  • Lame rotative pour une coupe circulaire et longitudinale.
  • Lame de rechange rangée à l’intérieur de la poignée.
  • Fixez la prise en raison du matériau souple du composant sur la poignée et en tenant le levier pour éviter de glisser.
  • Le boîtier est fait de plastique résistant aux chocs.
  • Lame de rechange numéro de pièce 16 29 165.