Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute2000
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Longueur totale6.7 po
- Taille de la tige0.401 po
- Poids de l’outil3.3 lb
Détails
- Consommation d'air8.5 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- débit8.5
- Cote de serviceIndustriel
- Style de poignéePistolet
- Type de poignéePistolet
- Taux d’impact2000 bpm
- Pression requise90 psi
- Type de tigeRonde
- Vitesse variableNon
Aperçu
- Déclencheur à action positive;Poignée ergonomique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure