Motion
30CFO
Ventilateur de circulation Schaefer - conforme à la norme OHSA - diamètre : 30 po, commande directe, matériau de pale : aluminium, débit d’air : 9420 pi3/min, blanc, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, 1 ph, longueur de câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI04654762
N° MFR30CFO
Prix681.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur de circulation Schaefer - conforme à la norme OHSA - diamètre : 30 po, commande directe, matériau de pale : aluminium, débit d’air : 9420 pi3/min, blanc, 1/2 hp, 5.2/2.8 A, 1 ph, longueur de câble : 10 pi
N° D’ARTICLE MI04654762
N° MFR30CFO
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
Prix681.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    10 pi
  • Diamètre
    30 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Intensité
    5.2/2.8 A
  • Matériau de la lame
    Aluminium
  • Matériau de protection
    Acier enduit de poudre
  • Code d’harmonisation
    8414.59.6595
  • Puissance
    1/2 hp
  • Couleur du boîtier
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    717490340089
  • Débit d’air maximal
    9420 pcm
  • Type de montage
    Mur
  • Nombre de lames
    3
  • Nombre de vitesses
    2
  • Oscillation
    Non oscillant
  • Phase
    1 ph
  • CUP_NON
    717490340089
  • Tension
    115 V

Aperçu

Description du fabricant
30CFO VENTILATEUR DE CIRCULATION DE 30 PO
  • Moteurs et lames à entraînement direct assortis pour des niveaux de débit d’air les plus élevés possible – homologués jusqu’à 12,000 pi3/min
  • Conception écoénergétique pour des économies additionnelles – consomme aussi peu que 1.6 ampères
  • Moteurs à 2 et 3 vitesses sans entretien pour une longue durée de vie
  • Conception robuste entièrement métallique pour une durabilité maximale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté