Motion
51330
Routeur d’air à base fixe - 0.7 ch, 1/4 po. Collet, 20000 tr/min, 34 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04655204
N° MFR51330
Prix1,157.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Routeur d’air à base fixe - 0.7 ch, 1/4 po. Collet, 20000 tr/min, 34 pi3/min
N° D’ARTICLE MI04655204
N° MFR51330
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
Prix1,157.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Hauteur totale
    8-1/4 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    3-1/4 po
  • Profondeur du creux
    1-5/8 po
  • Poids de l’outil
    1.1 kg

Détails

  • Consommation d'air
    34 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • débit
    38
  • Vitesse libre
    20,000 tr/min
  • Puissance
    0.7 hp
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Nombre de pièces
    2
  • Style
    En ligne

Aperçu

Description du fabricant
51330 ROUTEUR D'AIR