Motion
2384-012

INSIZE USA
2384-012

48mm Indicateur à cadran métrique, blanc, Précision : 5µm, Gradation : 0.001mm, Lecture : 0 à 60 à 0, 16mm Point de contact, Diamètre de la bille : 2mm
N° D’ARTICLE MI04657809
N° MFR2384-012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
2384-012

48mm Indicateur à cadran métrique, blanc, Précision : 5µm, Gradation : 0.001mm, Lecture : 0 à 60 à 0, 16mm Point de contact, Diamètre de la bille : 2mm
N° D’ARTICLE MI04657809
N° MFR2384-012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2 mm
  • Longueur du point de contact
    16 mm
  • Diamètre du cadran
    48 mm
  • Lecture du cadran
    0 à 60 à 0

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Boîte en plastique
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Mesure maximale
    0.12 mm
  • Mesure minimale
    0 mm

Aperçu

Description du fabricant
TEST INDICATEUR TEST DE PRÉCISION 2384-012