Motion
4901-250

INSIZE USA
4901-250

Niveau d’essence du bloc, méthode de niveau : flacon, longueur : 250mm, précision : 0.02mm/m, flacons : 1, non magnétique
N° D’ARTICLE MI04660725
N° MFR4901-250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4901-250

Niveau d’essence du bloc, méthode de niveau : flacon, longueur : 250mm, précision : 0.02mm/m, flacons : 1, non magnétique
N° D’ARTICLE MI04660725
N° MFR4901-250

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    250 mm

Détails

  • Précision
    0.02 mm/m
  • Type de niveau
    Bloquer
  • Méthode de nivellement
    Flacon
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Surface fraisée
    Non moulu
  • Nombre de flacons
    1
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
4901-250 NIVEAU DE BLOC 250MM GRADUATION 0.