Motion
6217
Base d'indicateur ronde sous vide avec tige et bras de tige, aluminium, diamètre de base : 3.1 po, diamètre de serrage : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04661196
N° MFR6217
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base d'indicateur ronde sous vide avec tige et bras de tige, aluminium, diamètre de base : 3.1 po, diamètre de serrage : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI04661196
N° MFR6217
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1 po
  • Diamètre de serrage
    3/8 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Vide
  • Type de base
    Ronde
  • Comprend la base
    Inclus
  • Matériel
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
6217 SUPPORT D’ASPIRATEUR