Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire18 mm
- Profondeur de la mâchoire extérieure100 mm
- Longueur totale675 mm
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance24 mm
Détails
- Précision±0.05 mm
- Type de batterieCR2032
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendBoîte en bois
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 20 po, 0 à 500 mm
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de pouceComprend un rouleau pour le pouce