Motion
140H-2 C/L C/P S/F

MORSE
140H-2 C/L C/P S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux 144801 - pas de 140 / 1-3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680020
N° MFR140H-2 C/L C/P S/F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
140H-2 C/L C/P S/F

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux 144801 - pas de 140 / 1-3/4 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04680020
N° MFR140H-2 C/L C/P S/F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Taille de la chaîne
    140
  • Taille et pas de la chaîne
    140 / 1-3/4 po
  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.6340 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.2500 po
  • Diamètre de la broche
    0.5000 po
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    140H-2 C/L C/P S/F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288562832
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    662288562832

Aperçu

Description du fabricant
140H-2 C/L C/P S/F RACCORD À CHAÎNE À ROULEAUX
  • La qualité et la performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse dépassent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu à une chaîne entièrement dotée. Disponible à partir du stock