Motion
29468-E1
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI04682859
N° MFR29468-E1
Prix84,703.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement sphérique - Alésage de 340 mm, diamètre extérieur de 620 mm, largeur de 170 mm
N° D’ARTICLE MI04682859
N° MFR29468-E1
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
Prix84,703.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Poids
    453.094 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Capacité de charge dynamique
    1618705.036 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7200 kN
  • Type séparable
    Roulement séparable
  • Série
    294
  • Capacité de charge statique
    5193345.324 lbf
  • CUP_NON
    4012802190793

Aperçu

Description du fabricant
29468-E1-XL