Motion
1219
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 2-1/4 po, globale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04683129
N° MFR1219
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne tenue à la main, diamètre de brosse de 1/2 po, brosse de 2-1/4 po, globale de 6-3/4 po
N° D’ARTICLE MI04683129
N° MFR1219
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1/2 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/4 po
  • Diamètre
    0.5000 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Spirale
  • Type de poignée
    Tige et boucle
  • Type de produit
    Brosses à tube à main internes

Aperçu

Description du fabricant
1219 HORTON SOLO 1/2" DIA X 2.25" L BRUS