Motion
HUILE PÉNÉTRANTE BIODÉGRADABLE 12OZ CANNETTE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN

BIODÉGRADÉ. PÉNÉTRATION D’HUILE pénétrante/lubrifiante – No, 11 oz, boîte d’aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04685269
N° MFRBIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN
Prix28.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN

BIODÉGRADÉ. PÉNÉTRATION D’HUILE pénétrante/lubrifiante – No, 11 oz, boîte d’aérosol, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI04685269
N° MFRBIODEGRADABLE PENETRATING OIL 12OZ CAN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Classe ISO
    22
  • Hauteur totale
    8 po
  • Largeur totale
    8.5 po
  • Durée de conservation
    4 ans
  • Gravité spécifique
    0.9076
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Huile pénétrante
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Jaune
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    •Convient à l’environnement •Excellente caractéristique de déplacement de l’eau •Protection de surface en métal
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    204°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215272105
  • Point d’écoulement
    -23°C/-10 °F
  • Types de produits
    Huile pénétrante biodégradable
  • Type
    Pénétre/lubrifiant
  • CUP_NON
    089215272105
  • Viscosité
    16
  • Indice de viscosité
    231

Aperçu

Description du fabricant
HUILE BIO PÉNÉTRANTE L0721-063 12OZ EN VAPORISATEUR
  • Respectueux de l’environnement
  • Excellente caractéristique de déplacement de l’eau
  • Protection des surfaces métalliques