Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10.5 po
- TailleL
Détails
- ApplicationEntreposage, construction
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBrun
- Pays d’origineCN
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionGANTS BRUNS EN POLYESTER/COTON, POUR HOMMES L
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Motif de gantsClute
- Type de mainPaire
- Code d’harmonisation6116938800
- Capacité de blanchimentLaver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser.
- Matériau de la doublureCoton, polyester
- Numéro de catalogue du fabricantY7201L
- MatérielCoton
- Type de produitGants de travail en tissu
- Gamme de produitsUsage général
- Type de protectionUsage général
- Réfléchissant ou haute visibilitéNi l’un ni l
- CUP_NON43551009610
Aperçu
- JERSEY PALME LISSE