Motion
05067
Solvant pour laveuse de pièces, 5 gal
N° D’ARTICLE MI04709969
N° MFR05067
Prix299.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Solvant pour laveuse de pièces, 5 gal
N° D’ARTICLE MI04709969
N° MFR05067
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
Prix299.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    430°F
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gallons
  • Point de congélation
    -72°F
  • Hauteur
    15.25 po
  • Longueur
    12.25 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.8
  • Contenu en COV
    100
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Application
    Toutes les pièces métalliques, surface peinte, plastique
  • Type de base
    Distillat de pétrole
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    45,700 V
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Combustible
  • Point d’éclair
    204°F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050676
  • Type de liquide nettoyant pour pièces
    Solution de nettoyage
  • Point d’écoulement
    -20°F
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Hydrocarbures doux
  • CUP_NON
    078254050676

Aperçu

Description du fabricant
05067 SOLVANT POUR RONDELLE DE PIÈCE PAIL5GAL
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • À utiliser sur toutes les pièces métalliques et les surfaces peintes
  • Zéro COV