Motion
Lubrifiant au silicone robuste 11oz

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Silicone Lubricant 11oz

Lubrifiant au silicone robuste, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709975
N° MFRHeavy Duty Silicone Lubricant 11oz
Prix10.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Heavy Duty Silicone Lubricant 11oz

Lubrifiant au silicone robuste, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04709975
N° MFRHeavy Duty Silicone Lubricant 11oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    132.9°F
  • Taille du conteneur
    7.5 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Épaisseur du film
    Non desséchant
  • Point de congélation
    -195.9°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Hauteur totale
    8.3 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.748
  • Contenu en COV
    59.5
  • Poids
    1 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifie et élimine les grincements et la fixation causés par la friction. Le film est propre, inodore et très résistant à l’eau. Utiliser sur les surfaces en nylon, en caoutchouc, en métal et non métalliques.
  • Apparence
    Liquide incolore transparent
  • Application
    Surfaces en bois, en métal et en caoutchouc. Utiliser dans des environnements humides et difficiles. Ne pas utiliser comme nettoyant pour l’apparence ou sur la peinture.
  • Type de base
    Silicone
  • Couleur
    « Aucun »
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Résistance diélectrique
    350 V/mil
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • La pellicule est propre, inodore et très résistante à l’eau • Utiliser sur les surfaces en nylon, en caoutchouc, en métal et non métalliques • Utiliser dans les environnements humides et difficiles • Arrête la rouille • Imperméable •
  • Type de film
    Mince, sec
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254051741
  • Matériel
    Métal, nylon, caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec du savon et de l’eau, du CRC HydroForce® tout usage, etc., et une alimentation du coude (récurage).
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Solvant
  • Plage de température
    -40 à 400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254051741
  • Température de travail
    -40 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT À LA SILICONE 05174 HD AER16OZ
  • La pellicule est propre, inodore et très résistante à l’eau
  • À utiliser sur les surfaces en nylon, en caoutchouc, en métal et non métalliques
  • Utilisation dans des environnements humides et difficiles
  • Arrête la rouille
  • Imperméable