Motion
05186
Nettoyant pour freins CRC – 5 gal, seau, liquide, sans silicone, sans chlore
N° D’ARTICLE MI04709976
N° MFR05186
Prix189.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nettoyant pour freins CRC – 5 gal, seau, liquide, sans silicone, sans chlore
N° D’ARTICLE MI04709976
N° MFR05186

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    210 °F
  • Taille du conteneur
    5 gal.
  • Taille/type de conteneur
    Seau de 5 gallons
  • Point de congélation
    32 °F
  • Poids net
    5.00 gal.
  • Durée de conservation
    10
  • Taille
    5 gal.
  • Gravité spécifique
    1.02
  • Contenu en COV
    704.2 g/L
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Application
    ABS, disque, tambour, cylindres de frein, tambours de frein, garnitures de frein, segments de frein, étriers, disques d’embrayage, plaquettes de frein à disque et disques
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Seau
  • Rapport de dilution
    Prêt à l’emploi
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    Supérieur à 210 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    078254051864
  • Plage de pH
    11.2
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Solvant
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • CUP_NON
    078254051864

Aperçu

Description du fabricant
05186 NETTOYAGE DES PIÈCES DE FREIN SANS CHLORE PAIL5GAL
  • Aucun risque pour la santé ou l’environnement
  • Ne nécessite aucun équipement de protection individuelle
  • Biodégradable
  • Hypoallergénique
  • Non toxique
  • Conforme à la réglementation la plus stricte en matière d’air pur