Motion
1515DU
Alésage de 15 mm, longueur de 15 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04718050
N° MFR1515DU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 15 mm, longueur de 15 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04718050
N° MFR1515DU
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5906 po, 15 mm
  • Diamètre intérieur
    15 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diamètre extérieur
    17 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    0.5899 à 0.5892 po, 14.98 à 14.97 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; sans entretien; avec support en acier; conforme à la norme RoHS; capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Description
    Roulement à manchon métrique 15mm DI
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Tolérance de longueur
    ±0.25 mm;±0.010 po
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    140 N/mm2, 20000 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +280 °C, -328 à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    170 018/170.000 mm;0 6700/0.6693 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Non
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à REACH
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
1515DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer