Motion
LRTZ202518
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04720367
N° MFRLRTZ202518
Prix21.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04720367
N° MFRLRTZ202518
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
Prix21.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18000 N
  • Description longue
    Le LRTZ202518 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.05 lb, conçue pour les applications de roulement à aiguilles compact dans les équipements industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ202518
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    20500 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ202518 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté