Motion
040850010

FENNER DRIVES
040850010

Courroie réglable antistatique V-Link – Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 10 m de longueur, bleue, matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04720544
N° MFR040850010
Prix69.25 $/mois
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
040850010

Courroie réglable antistatique V-Link – Section A, 1/2 po de largeur supérieure, 10 m de longueur, bleue, matériau composite polyester/polyuréthane
N° D’ARTICLE MI04720544
N° MFR040850010
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
Prix69.25 $/mois

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    10 m
  • Diamètre minimum de la poulie
    3.00 po
  • Largeur supérieure
    1/2 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist Plus®
  • Couleur
    Bleu
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    A
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
040850010 POWERTWIST PLUS COMME A/13 10M
  • Durée de vie de la courroie plus longue dans les environnements les plus difficiles
  • Installation plus rapide et plus facile sans démontage ni réglage des bases du moteur
  • Réduction du bruit, plus longue durée de vie des roulements grâce à une faible vibration de la courroie