Motion
85624
Pompe à huile et à graisse - Pompe pneumatique, huile, graisse, débit de 150 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI04731757
N° MFR85624
Prix2,595.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à huile et à graisse - Pompe pneumatique, huile, graisse, débit de 150 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI04731757
N° MFR85624
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
Prix2,595.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    3/4 NPTF po
  • Raccord du filetage d’admission
    2 NPT dans
  • Raccordement du filetage de sortie
    2 NPT dans

Détails

  • Fluides compatibles
    Antigel, nouvelle huile, huile usagée
  • Débit
    150 gal/min
  • Type de lubrification
    Graisse, huile
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Matériau de la pompe
    Aluminium
  • Rapport de pompe
    1:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • CUP_NON
    095992100203

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAGME DE 85624 2 PO