Motion
69825

VIKAN
69825

Pelle monobloc Remco avec lame de 14 po - Blanc
N° D’ARTICLE MI04737626
N° MFR69825
Prix42.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
69825

Pelle monobloc Remco avec lame de 14 po - Blanc
N° D’ARTICLE MI04737626
N° MFR69825

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    6.6 po
  • Largeur de lame
    13.75 po
  • Longueur de la poignée
    42.5 po
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène
  • Style de poignée
    Prise facile
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904021827
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Une-pièce

Aperçu

Description du fabricant
6982-5 PELLE BLANCHE
  • Les pelles monopièces en polypropylène Remco sont robustes, légères et hygiéniques
  • Moulé à partir de polypropylène conforme à la FDA, il est un outil de travail pour déplacer des matériaux en vrac et fait partie intégrante de tout programme professionnel de confinement de contamination croisée, de salubrité alimentaire ou de HACCP
  • Initialement développée il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc ne répond pas seulement à la norme, elle établit la norme
  • Cette pelle est populaire pour la transformation de la viande, des produits laitiers, des fruits de mer et de la volaille, ainsi que pour la pêche commerciale et d’autres applications de manipulation des aliments.