Motion
56T11O15511D

LEESON ELECTRIC
56T11O15511D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56HZ cadres, logement OAO, 50/60 Hz, base 1170 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738096
N° MFR56T11O15511D
Prix775.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11O15511D

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 3/4 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, 56HZ cadres, logement OAO, 50/60 Hz, base 1170 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04738096
N° MFR56T11O15511D
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
Prix775.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56HZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.18 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; température ambiante jusqu’à 70°C; montage vertical/horizontal; certifié Csa et reconnu Ul
  • Plage de température ambiante
    158 °F;70 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1170 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 0.75 ET 0.50, F#56HZ, TR/MIN : 1200 ET 1000, 208-230/460 ET 190/380 V, OPAO
  • Mot-clé de description
    0.75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    OAO
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.7-3.0/1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    70 %
  • Couple de pleine charge
    2.25 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    P
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    X512
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856038241
  • Modèle
    56T11O15511D
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856038241
  • Tension
    190 V, 208 à 230 V, 380 V, 460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM X512 OPAO 208-230/460V
  • 70°C support d'extrémité d'arbre fermé à température ambiante, cadre ventilé Service continu, air sur protecteur thermique à réinitialisation automatique Élingue d'arbre, sortie de fil fileté Plaqué nominatif 60/50 hertz, 190/380 volts, à la puissance inférieure suivante Roulements à billes à double joint plat et rainure sur l'arbre VCD breveté - Dispositif de changement de tension Base combinée 56H, 143T et 145T avec 12 trous de montage