Motion
88031
Lampe de poche compacte à main tactique ProTac 2L
N° D’ARTICLE MI04744997
N° MFR88031
Prix94.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche compacte à main tactique ProTac 2L
N° D’ARTICLE MI04744997
N° MFR88031

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix94.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    CR123A
  • Diamètre/largeur du corps
    0.77 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    0.9 po
  • Longueur
    4.77 po
  • Poids
    2.8 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Pile primaire au lithium
  • Tension de la batterie
    3 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    6300 cd
  • Sortie lumineuse complète
    350 lm (haut), 30 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3.25 h (élevé), 35 h
  • Caractéristiques et avantages
    • 350 lumens à puissance élevée • Se glisse facilement dans votre poche à moins de 5 pouces • Modes élevé/faible/stroboscopique • Choisissez le mode faible pour une autonomie de 35 heures • Construction en aluminium durable • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré • IPX7 étanche à 1 mètre pendant 30 minutes
  • Comprend
    (2) CR123A piles au lithium, étui, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926880313
  • Intensité maximale du faisceau
    4000 cd
  • Sortie lumineuse maximale
    350 lm
  • Durée d’exécution maximale
    35 heures
  • Modèle
    Lampe de poche tactique
  • Nombre de piles
    2
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX7
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    080926880313
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
88031 PT2L LAMPE DE POCHE DEL
  • 350 lumen sur haute
  • Se range facilement dans votre poche à moins de 5 pouces
  • Modes haut/bas/stroboscope
  • Choisissez le mode Faible pour 35 heures de fonctionnement
  • Construction en aluminium durable
  • Programmation TEN-TAP pour choisir votre mode de fonctionnement préféré
  • IPX7 étanche à 1 mètre pendant 30 minutes

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good