Motion
49-22-4105

MILWAUKEE TOOL
49-22-4105

Ensemble de scie-cloche - cobalt bimétal, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 4-3/4 po, nombre de scies-cloches : 14
N° D’ARTICLE MI04783932
N° MFR49-22-4105
Prix342.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-22-4105

Ensemble de scie-cloche - cobalt bimétal, diamètre de scie le plus petit : 3/4 po, diamètre de scie le plus grand : 4-3/4 po, nombre de scies-cloches : 14
N° D’ARTICLE MI04783932
N° MFR49-22-4105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix342.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre de scie
    4-3/4 po
  • Diamètre de la scie
    1-3/8 po
  • Plus petit diamètre de scie
    3/4 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    49-56-7010, 49-56-9100
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Cobalt bimétal
  • Comprend
    Un (1) adaptateur : 49-56-6560, Un (1) espace, Trois (3) forets : 49-56-8010, Deux (2) arbres : 49-56-7010, 49-56-9100, Kit Comprend : Quatorze (14) scies-cloches : 3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4", 2-1/2", 2-5/8", 3", 3-5/8", 4-1/8", 4-3/4"
  • Numéro CUP du fabricant
    045242154975
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre d’arbres
    2
  • Nombre de scies-cloches
    19
  • Série
    49-22
  • TI/Nombre de dents
    6
  • CUP_NON
    045242154975

Aperçu

Description du fabricant
49-22-4105 19PC ÉLECT. TROUSSE ICE HARDENN