Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieA23
- Diamètre0.39 po
- Dimensions10.3 dia. x 28.5
- Hauteur1.08 po
- Hauteur totale1.10 po
- Durée de conservation5 ans
- Taille standard du bloc-batterie2
Détails
- ApplicationTélécommande
- Capacité de la batterie60 mAh
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieSpécialité ou caméra
- Tension de la batterie12
- Caractéristiques et avantages• Les piles spécialisées Duracell offrent une puissance fiable et durable • La pile alcaline MN21 vous procurera la puissance dont vous avez besoin pour vos appareils électroniques importants • À utiliser dans les alarmes de voiture, les porte-clés, les traceurs GPS et l’équipement de sécurité
- Code Iec3LR50
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Quantité du colis2
- Rechargeable ou jetableJetable
- Normes respectéesANSI
- Tension12 V
Aperçu
- Les piles spécialisées Duracell offrent une puissance fiable et durable
- La pile alcaline MN21 vous donnera la puissance dont vous avez besoin pour vos appareils électroniques importants
- Utilisation dans les alarmes de voiture, les porte-clés, les moniteurs GPS et l’équipement de sécurité