Motion
245387
Peinture à base d’huile – Base solvantée, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04788538
N° MFR245387
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile – Base solvantée, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04788538
N° MFR245387

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    275-510 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de 340 g/L

Détails

  • Type de base
    Solvant
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Couverture
    275 à 510 pi2/gal
  • Temps de séchage
    4 à 8 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Plat
  • À utiliser sur
    Métal, bois
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • Normes respectées
    Certifié MPI n° 9, n° 48, n° 81, n° 96
  • Surface
    Acier intérieur et extérieur
  • CUP_NON
    020066172756
  • Teneur en composés organiques volatils
    340 g/L

Aperçu

Description du fabricant
245387 NOIR PLAT
  • Fini très brillant : Couverture en une seule couche : Sèche sans pégosité en 2-4 heures
  • Résiste à l’écaillage, à la décoloration et aux intempéries
  • Protège contre les produits chimiques doux – idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères
  • Garantie antirouille de deux ans – protection maximale contre la corrosion
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral :

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté