Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture255-435 pi2
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de 100 g/L
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurNoir
- Famille de couleursNoir
- Couverture255 à 435 pi2/gal
- Temps de séchage8 à 12 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionPlat
- À utiliser surMétal
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale0 °C
- Type de base de peintureHuile
- Type de résineAlkyde modifié
- SurfaceMétal
- CUP_NON020066199913
- Teneur en composés organiques volatils100 g/L
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire