Spécifications
Dimensions
- Poids3.60 lb
- Dimensions de la fenêtre15-1/2 x 8 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsF20
- CUP_NON626053602314
- Couleur de la fenêtreEffacer
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
- Type de fenêtreFenêtre
Aperçu
- Polycarbonate transparent résistant aux chocs Style F20
- Bonne performance contre la chaleur ou le froid
- Applications recommandées : Fabrication, débris volants, découpage ou meulage du métal (IRVU seulement), découpage du bois, protection générale contre les éclaboussures, protection contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre la poussière, impact élevé, applications à chaleur élevée, aménagement paysager, transformation des aliments
- Conforme aux normes ANSI Z87.1 - 2010 lorsqu’il est utilisé avec n’importe quel harnais de marque