Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la fenêtre8 x 15-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.06 po
- Largeur de fenêtre15-1/2 po
Détails
- Détails supplémentairesSérie F50
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Abat-jour de lentille5
- Gamme de produitsF50
- CUP_NON626053602260
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
- Type de fenêtreFenêtre