Motion
3201721
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.862 po, profondeur maximale de perçage de 2.48 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04798614
N° MFR3201721
Prix1,171.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.862 po, profondeur maximale de perçage de 2.48 po, tige plate Weldon
N° D’ARTICLE MI04798614
N° MFR3201721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,171.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3.79 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.862 po
  • Profondeur de perçage maximale
    2.48 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.827 po
  • Longueur totale
    5.99 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DCN A-3D
  • Série
    Sumocham
  • Type de tige
    Ballerines Weldon
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3201721 DCN 0827-248-100A-3D