Motion
5112
Porte-outils – Porte-outils, 3-1/4 po de longueur, 11 po de hauteur, largeur de courroie de 2.0000 po, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI04798874
N° MFR5112
Prix42.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Porte-outils – Porte-outils, 3-1/4 po de longueur, 11 po de hauteur, largeur de courroie de 2.0000 po, matériau en cuir
N° D’ARTICLE MI04798874
N° MFR5112
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
Prix42.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Hauteur ou largeur totale
    11 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    2.50 cm, 1.0000 po

Détails

  • À utiliser avec
    Pince à coupe latérale : 7 à 9 po
  • Matériel
    Cuir
  • Nombre de poches extérieures
    1
  • Types de produits
    Support
  • Type de stockage
    Support
  • Sangle
    Pas de sangle de transport
  • CUP_NON
    092644550096
  • Imperméable ou résistant à l’eau
    Non résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
5112 PORTE-PINCES EN CUIR