Motion
5606300
Insert de fraisage à coupe neutre en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique Helido-Series IC808 de type SNHU
N° D’ARTICLE MI04808793
N° MFR5606300
Prix99.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage à coupe neutre en carbure revêtu TiN/TiAlN de qualité submicronique Helido-Series IC808 de type SNHU
N° D’ARTICLE MI04808793
N° MFR5606300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix99.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    90 °
  • Inscrit Encerclez  
    13 mm
  • Longueur  
    17.3 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur  
    5.9 mm
  • Largeur  
    13 mm

Détails

  • brise-croustilles
    W
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    S845 SNHU 1305AN-N-W
  • Insérer le style
    SNHU
  • Qualité du fabricant
    IC808
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Série
    Helido
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
5606300 S845 SNHU 1305AN-N-W 808