Motion
KMFE 20

SKF
KMFE 20

Écrou de blocage de roulement de série KMFE - Taille de filetage M 100x2 , filetage à droite, diamètre extérieur 130 mm, face 112 mm de diamètre, largeur 21 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04809754
N° MFRKMFE 20
Prix151.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMFE 20

Écrou de blocage de roulement de série KMFE - Taille de filetage M 100x2 , filetage à droite, diamètre extérieur 130 mm, face 112 mm de diamètre, largeur 21 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04809754
N° MFRKMFE 20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix151.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    255 kN;57 326 lbf
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Visage Diamètre  
    112 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Profondeur de la fente
    4 mm
  • Largeur de rainure
    10 mm
  • Filetage Taille  
    M 100x2
  • Poids
    1.62 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571587820
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMFE
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    7316571587820

Aperçu

Description du fabricant
KMFE20 ÉCROU AUTOBLOQUANT