Motion
64018

PFERD
64018

Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04809875
N° MFR64018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
64018

Roue tronçonneuse – 14 po de diamètre, 0.187 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI04809875
N° MFR64018
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    14 po
  • Roue Épaisseur  
    0.187 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • CUP_NON
    097758640183

Aperçu

Description du fabricant
64018 ROUE DE COUPE