Motion
SXC158 6 RSB

LOVEJOY INC
SXC158 6 RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 158-6, matériau brut, D.E. de la bride : 6.2200 po, 5.6600 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04811365
N° MFRSXC158 6 RSB
Prix656.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SXC158 6 RSB

Moyeu de couplage de disque - Taille de la bride : 158-6, matériau brut, D.E. de la bride : 6.2200 po, 5.6600 po de longueur totale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI04811365
N° MFRSXC158 6 RSB
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
Prix656.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    5.6600 po
  • Code de taille de raccord
    158-6
  • Distance entre les arbres
    0.1400 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.2200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3800 po
  • Longueur totale
    144 mm
  • Poids
    8.79 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Puissance à 100 tr/min
    28.2 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904920253
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SXC-6
  • Capacité de couple
    17700 po
  • CUP_NON
    697904920253

Aperçu

Description du fabricant
SXC158-6-HUB-RSB