Motion
36013
Brosse de roue Vortec Pro - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815839
N° MFR36013
Prix57.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 4 po Diam, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815839
N° MFR36013
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
Prix57.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360139
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360139

Aperçu

Description du fabricant
ROUE TORSADÉE STANDARD DE 36013 4 PO

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté