Spécifications
Dimensions
- Profondeur du tachymètre42 mm
- Hauteur du tachymètre160 mm
- Largeur du tachymètre60 mm
Détails
- Fonctionnement avec ou sans contactSans contact
- Style d’affichageNumérique
- ComprendRuban réfléchissant
- Régime maximal sans contact99999 tr/min
- Mesures prisesFPM, tr/min
- Mesures stockées en mémoireDernier, Maximum, Minimum
- Nombre de chiffres affichés5
- Source d’alimentation(4) Piles AA
- Type de tachymètrePortatif
Aperçu
- Écran ACL sans fil
- Mini caméra étanche (IP67)
- Col de cygne flexible
- Angle de visionnement de 45 degrés
- FC
- Certifié CE