Motion
TMMA 75H/RÉGLAGE

SKF
TMMA 75H/SET

Trousse d’extracteur de roulement à tirage facile – Capacité de 8.4 tonnes, 7.8000 po max. Portée, nombre de pièces : 4
N° D’ARTICLE MI04817578
N° MFRTMMA 75H/SET
Prix3,063.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMA 75H/SET

Trousse d’extracteur de roulement à tirage facile – Capacité de 8.4 tonnes, 7.8000 po max. Portée, nombre de pièces : 4
N° D’ARTICLE MI04817578
N° MFRTMMA 75H/SET
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
Prix3,063.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    7.8000 po
  • Poids
    33.07 lb

Détails

  • Capacité
    8.4 tonnes
  • Comprend
    (1) étui, (1) extracteur TMMA 75H, (1) plaque de traction trisection TMHS 100, (1) couverture de protection du extracteur TMMX 280
  • Numéro CUP du fabricant
    7316574649266
  • Nombre de pièces
    4
  • Compatibilité de la série/du système
    TMMA/H
  • CUP_NON
    7316574649266

Aperçu

Description du fabricant
TMMA 75H/ENSEMBLE DE TIROIR DE RÉGLAGE
  • Ensemble composé d’un SKF EasyPull à assistance hydraulique avec une plaque de traction trisection, série TMMS et une couverture de protection pour extracteur facilitant le démontage, sécuritaire et pratiquement sans dommage
  • Particulièrement pour le démontage des roulements à rouleaux sphériques et toroïdaux CARB, et d’autres composants tels que les poulies et les volants
  • La couverture de protection de l’extracteur, série TMMX, faite d’un matériau transparent solide permet à l’utilisateur de suivre visuellement la procédure de démontage
  • Lors du démontage, la couverture aide à protéger contre les fragments volants de roulements ou d’autres composants, améliorant ainsi la sécurité de l’utilisateur
  • Étui de rangement robuste fait sur mesure avec suffisamment d’espace pour toutes les pièces, ce qui minimise le risque de perdre ou d’endommager les composants de l’ensemble