Motion
81742
24mm Clé mixte à 12 pointes 13-1/4 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI04819288
N° MFR81742
Prix65.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24mm Clé mixte à 12 pointes 13-1/4 po OAL, acier, finition polie complète
N° D’ARTICLE MI04819288
N° MFR81742

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix65.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    0.579 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1.327 po
  • Clé à fourche Taille  
    24 mm
  • Angle de tête
    Droit
  • Diamètre de la tête
    1.945 po
  • Épaisseur de la tête
    0.429 po
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    0.429 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1.945 po
  • Clé à fourche Taille  
    24 mm
  • Global Longueur  
    13-1/4 po
  • Taille
    24 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Forme de douille
    12 PT
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Remplacement à vie
  • Type de clé
    Sans cliquet

Aperçu

Description du fabricant
81742 CLÉ MIXTE 24MM 12PT PLEINE