Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po, 1/4 po, 3/8 po
- Taille maximale5/8 po
- Taille métrique4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- Taille min.5/8 po
- Plage de tailles13/16 po, 19.0 mm, 3/16 po, 4.0 mm
- Taille TorxT10, T15, T20, T20. Torx interne : T10, T25, T27, T30, T8, Sabotage Torx : T7
Détails
- AccessoiresDouille pour bougie d’allumage de 5/8 po, Douille pour porte-embout de 1/4 po, Clé mixte 7/16, 1/2, 9/16 et 18,19mm
- Détails supplémentairesavec clés mixtes
- Type de casBoîtier moulé par soufflage
- Type de mesureMulti; pouces/métriques/tors
- Nombre de pièces118
- Nombre de points6, 12
- Code PSC5120
- Type d’outilProfond; standard
- CUP_NON099575830013